Références
SMC :CQ2B25-35D
Rubix :0338-2049560
Fabricant :00027019
EAN :3618035692137
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D25 C35
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2
Points forts
-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible
Autocommutateur possible
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d25 c35 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,56 € HT
/ unité
63,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours