Vérin compact SMC CQ2B20-45D

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2B20-45D
Rubix :0338-2257685
Fabricant :00068498
EAN :3618035693066
VERIN COMPACT D20 C45

Résumé technique

Typeverin compact d20 c45
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre45 mm

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D20 C45


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d20 c45
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre45 mm
59,29 € HT
/ unité
71,15 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours