Références
SMC :CQ2B100TF-10DZ
Rubix :0338-2176028
Fabricant :00717274
EAN :3618035696135
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D100 C10
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z
Points forts
-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible
Autocommutateur possible
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d100 c10 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,52 € HT
/ unité
204,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours