Vérin compact SMC CQ2A63TF-30DZ

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2A63TF-30DZ
Rubix :0338-2257636
Fabricant :00717157
EAN :3618035697231
VERIN COMPACT D63 C30

Résumé technique

Typeverin compact d63 c30
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D63 C30


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d63 c30
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre30 mm
Pression maxi de service10 bar
123,47 HT
/ unité
148,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours