Vérin compact SMC CQ2A20-10DCM

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2A20-10DCM
Rubix :0338-2256880
Fabricant :00031971
EAN :3618035701143
VERIN COMPACT D20 C10 TIGE FILETE

Résumé technique

Typeverin compact d20 c10 tige filete
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre10 mm

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D20 C10 TIGE FILETE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d20 c10 tige filete
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre10 mm
48,99 HT
/ unité
58,79 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours