Références
SMC :CQ2A100TF-75DCZ
Rubix :0338-2283329
Fabricant :00795768

Résumé technique
| Type | verin compact d100 c75 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 75 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT D100 C75
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z
Points forts
-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible
Autocommutateur possible
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d100 c75 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 75 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,49 € HT
/ unité
293,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours