Vérin compact SMC CDQMA32TF-20

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQMA32TF-20
Rubix :0338-2089012
Fabricant :CDQMA32TF-20
EAN :3618035804158
VERIN COMPACT ANTI-ROTATION D32 C20 DETECTION MAGNETIQUE

Résumé technique

Typevérin compact ; double effet
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT ANTI-ROTATION D32 C20 DETECTION MAGNETIQUE


Le CQM est un vérin compact intégré à une tige de guidage et à une plaque. Cette série est disponible en 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 mm d'alésage avec les mêmes dimensions de montage que le CQ2. La tige de guidage et la plaque permettent de monter directement le travail. La série CQM offre une résistance à la charge latérale 4 fois supérieure à celle du CQ2K et une précision non rotative de ±0,2°.
Verin compact guide serie cqm

Points forts

Vérin compact à tige de guidage
Alésages : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
Courses standard : 5 à 100
Résistance aux charges latérales 4 fois supérieure à celle du CQ2K
Précision de non-rotation 0,2 ou moins

Informations techniques


Attributs
Typevérin compact ; double effet
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre20 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Pression maxi de service10 bar
150,10 € HT
/ unité
180,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours