Références
SMC :CDQ2B40TF-10SZ
Rubix :0338-2257347
Fabricant :00791323
EAN :3618035824378

Résumé technique
| Type | verin compact simple effet tige rentre d40 c10 detect magn |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT SIMPLE EFFET TIGE RENTRE D40 C10 DETECT MAGN
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z
Points forts
-Vérin compact à double effet, simple tige
Filetage de l'orifice : M ; Rc, NPT ou G
Autocommutateur possible
Filetage de l'orifice : M ; Rc, NPT ou G
Autocommutateur possible
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact simple effet tige rentre d40 c10 detect magn |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,44 € HT
/ unité
98,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours