Vérin compact SMC CQ2WB50TF-45DZ

Cylindre compact série CQ2-Z

Voir les informations techniques

Références

SMC :CQ2WB50TF-45DZ
Rubix :0338-2503949
Fabricant :00799827
VERIN COMPACT TIGE.TRAV D50 C:45

Résumé technique

Typestandard
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT TIGE.TRAV D50 C:45


Cylindre compact : double effet standard, tige simple. Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les quatre côtés.
Verin compact tige.trav d50 c:45

Points forts

•Vérin compact, double effet, simple tige
Tailles d'alésage* : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Plage de course standard* : 5 à 100
Filetage des orifices : M ; Rc, NPT ou G
Possibilité de commutation automatique

Informations techniques


Attributs
Typestandard
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre45 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
125,87 € HT
/ unité
151,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours