Vérin compact SMC CQ2WA32TF-50DZ

Cylindre compact série CQ2-Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2WA32TF-50DZ
Rubix :0338-2257818
Fabricant :CQ2WA32TF-50DZ
VERIN COMPACT TIGE TRAVERSANTE D32 C50

Résumé technique

Typeverin compact tige traversante d32 c50
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT TIGE TRAVERSANTE D32 C50


Cylindre compact : double effet standard, tige simple. Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les quatre côtés.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

•Vérin compact, double effet, simple tige
Tailles d'alésage* : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Plage de course standard* : 5 à 100
Filetage des orifices : M ; Rc, NPT ou G
Possibilité de commutation automatique

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact tige traversante d32 c50
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre50 mm
Pression maxi de service10 bar
91,59 € HT
/ unité
109,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours