Vérin compact Festo ADN-80-25-A-P-A

Cylindre compact ADN

Voir les informations techniques

Références

Festo :ADN-80-25-A-P-A
Rubix :0326-2576753
Fabricant :536356
EAN :4052568171490
VERIN COMPACT ADN-80-25-A-P-A

Résumé technique

Typecylindre compact adn
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre25 mm

Détails articles : VERIN COMPACT ADN-80-25-A-P-A


Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact adn
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre25 mm
191,51 € HT
/ unité
229,81 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h