Références
Festo :ADN-63-20-I-P-A
Rubix :0326-2576762
Fabricant :536344
EAN :4052568005597
Détails articles : VERIN COMPACT ADN-63-20-I-P-A
Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact adn-63-20-i-p-a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 63 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,66 € HT
/ unité
178,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h