Vérin compact Festo ADN-50-60-I-PPS-A

Cylindre compact ADN

Voir les informations techniques

Références

Festo :ADN-50-60-I-PPS-A
Rubix :0326-2565644
Fabricant :572689
EAN :4052568219109
VERIN COMPACT ADN-50-60-I-PPS-A

Résumé technique

Typeverin compact adn-50-60-i-pps-a
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre60 mm

Détails articles : VERIN COMPACT ADN-50-60-I-PPS-A


Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact adn-50-60-i-pps-a
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre60 mm
157,98 € HT
/ unité
189,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours