Références
Festo :ADN-50-30-A-P-A
Rubix :0326-2180850
Fabricant :536315
EAN :4052568171179

Détails articles : VERIN COMPACT ISO D50 C30 MAGNETIQUE TIGE FILETE
Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact iso d50 c30 magnetique tige filete |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,94 € HT
/ unité
194,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours