Vérin compact Festo ADN-40-25-A-PPS-A

Cylindre compact ADN

Voir les informations techniques

Références

Festo :ADN-40-25-A-PPS-A
Rubix :0326-2565667
Fabricant :572676
EAN :4052568218973
VERIN COMPACT ADN-40-25-A-PPS-A

Résumé technique

Typeverin compact adn-40-25-a-pps-a
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre25 mm

Détails articles : VERIN COMPACT ADN-40-25-A-PPS-A


Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact adn-40-25-a-pps-a
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre25 mm
122,25 € HT
/ unité
146,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours