Vérin compact Festo ADN-25-60-I-PPS-A

Cylindre compact ADN

Voir les informations techniques

Références

Festo :ADN-25-60-I-PPS-A
Rubix :0326-2563743
Fabricant :577181
EAN :4052568104665
VERIN COMPACT ADN-25-60-I-PPS-A

Résumé technique

Typevérin compact adn
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre6 mm

Détails articles : VERIN COMPACT ADN-25-60-I-PPS-A


Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typevérin compact adn
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre6 mm
95,51 € HT
/ unité
114,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours