Vérin compact Festo ADN-20-30-I-P-A

Cylindre compact ADN

Voir les informations techniques

Références

Festo :ADN-20-30-I-P-A
Rubix :0326-2575572
Fabricant :536247
EAN :4052568087524
VERIN COMPACT ADN-20-30-I-P-A

Résumé technique

Typeverin compact adn-20-30-i-p-a
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre30 mm

Détails articles : VERIN COMPACT ADN-20-30-I-P-A


Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact adn-20-30-i-p-a
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre30 mm
64,95 € HT
/ unité
77,94 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h