Références
Festo :ADN-16-50-A-P-A
Rubix :0326-2180853
Fabricant :536331
EAN :4052568087838

Détails articles : VERIN COMPACT ISO D16 C50 MAGNETIQUE TIGE FILETE
Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact iso d16 c50 magnetique tige filete |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,16 € HT
/ unité
98,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h