Références
Festo :ADN-16-20-A-P-A
Rubix :0326-2203478
Fabricant :536222
EAN :4052568087289

Détails articles : VERIN COMPACT ISO D16 C20 MAGNETIQUE TIGE FILETE
Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact iso d16 c20 magnetique tige filete |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,95 € HT
/ unité
81,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h