Références
Festo :ADN-32-5-A-P-A
Rubix :0326-2526702
Fabricant :536268
EAN :4052568087715
Détails articles : VERIN COMPACT ADN-32-5-A-P-A
Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact adn-32-5-a-p-a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,88 € HT
/ unité
89,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours