Vérin compact SMC CU6-15D

Cylindre à montage libre CDU

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CU6-15D
Rubix :0338-2280656
Fabricant :CU6-15D
EAN :3618035666046
VERIN A MONTAGE UNIVERSEL CU CU6-15D

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin6 mm
Course du cylindre15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN A MONTAGE UNIVERSEL CU CU6-15D


Le cylindre à montage libre de la série CU permet un gain de place et un montage direct et précis. l est disponible dans des alésages de 6 mm à 32 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent des capacités d'autocommutation, des choix de montage libre, des rainures de montage d'interrupteur encastrées, une tige non rotative, une tige double, un simple et un double effet, et des butoirs en caoutchouc standard.
Verin a montage universel serie cu

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin6 mm
Course du cylindre15 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
54,67 € HT
/ unité
65,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours