Vérin compact SMC CU20-20D

Cylindre à montage libre CDU

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CU20-20D
Rubix :0338-2097812
Fabricant :CU20-20D
VERIN DIA.20 C=20 CU20-20D

Résumé technique

Typecylindre c(d)u
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre20 mm

Documents

Détails articles : VERIN DIA.20 C=20 CU20-20D


Le cylindre à montage libre de la série CU permet un gain de place et un montage direct et précis. l est disponible dans des alésages de 6 mm à 32 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent des capacités d'autocommutation, des choix de montage libre, des rainures de montage d'interrupteur encastrées, une tige non rotative, une tige double, un simple et un double effet, et des butoirs en caoutchouc standard.
Verin a montage universel serie cu

Informations techniques


Attributs
Typecylindre c(d)u
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre20 mm
84,03 € HT
/ unité
100,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours