Vérin compact SMC CU16-5D
Cylindre à montage libre CDU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CU16-5D
Rubix :0338-2097806
Fabricant :CU16-5D
EAN :3618035666626
Documents
Détails articles : VERIN DIA.16 C=5 CU16-5D
Le cylindre à montage libre de la série CU permet un gain de place et un montage direct et précis. l est disponible dans des alésages de 6 mm à 32 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent des capacités d'autocommutation, des choix de montage libre, des rainures de montage d'interrupteur encastrées, une tige non rotative, une tige double, un simple et un double effet, et des butoirs en caoutchouc standard.
Verin a montage universel serie cu
Informations techniques
Attributs
| Type | cu |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,07 € HT
/ unité
87,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours