Vérin compact SMC CDU25-70D
Cylindre à montage libre CDU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDU25-70D
Rubix :0338-2280805
Fabricant :CDU25-70D
Documents
Détails articles : VERIN A MONTAGE UNIVERSEL CU CDU25-70D
Le cylindre à montage libre de la série CU permet un gain de place et un montage direct et précis. l est disponible dans des alésages de 6 mm à 32 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent des capacités d'autocommutation, des choix de montage libre, des rainures de montage d'interrupteur encastrées, une tige non rotative, une tige double, un simple et un double effet, et des butoirs en caoutchouc standard.
Verin a montage universel serie cu
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre c(d)u |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 70 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,68 € HT
/ unité
231,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours