Vérin compact SMC CDU25-5D
Cylindre à montage libre CDU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDU25-5D
Rubix :0338-2055277
Fabricant :00015584
EAN :3618035786836

Résumé technique
| Type | double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
Documents
Détails articles : VERIN UNIV.DBLE EFF.MAGN. CDU25-5D
Le cylindre à montage libre de la série CU permet un gain de place et un montage direct et précis. l est disponible dans des alésages de 6 mm à 32 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent des capacités d'autocommutation, des choix de montage libre, des rainures de montage d'interrupteur encastrées, une tige non rotative, une tige double, un simple et un double effet, et des butoirs en caoutchouc standard.
Verin a montage universel serie cu
Informations techniques
Attributs
| Type | double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
| Pression maxi de service | 7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,69 € HT
/ unité
142,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours