Références
3M :SR3
Rubix :0069-0779052
Fabricant :7100230888
EAN :00638060774533
Détails articles : CUTTER N3 - 21MM
Utilisez le cutter 3M™ SR pour nettoyer sans avoir recours aux solvants chimiques, et éliminer les déchets et résidus chimiques. Nos cutters SR sont faciles à utiliser. Ils se fixent à un outil rotatif pour remplacer le grattage manuel au grattoir métallique qui prend du temps et qui creuse la pièce.
Ils éliminent proprement les revêtements et les mastics avec une abrasion minimale ou nulle, sur le métal, les apprêts ou les sous-couches de peinture. Un mandrin en métal mâle fileté de 6,35 mm-28 est joint. Il s'utilise sur les perceuses à renvoi d'angle basse vitesse.
Ils éliminent proprement les revêtements et les mastics avec une abrasion minimale ou nulle, sur le métal, les apprêts ou les sous-couches de peinture. Un mandrin en métal mâle fileté de 6,35 mm-28 est joint. Il s'utilise sur les perceuses à renvoi d'angle basse vitesse.
Le cutter 3M™ SR est un outil de coupe rotatif en plastique avec un mandrin en métal mâle fileté de 6,35 mm-28. Il s'utilise sur les perceuses à renvoi d'angle basse vitesse. Nos cutters SR nettoient sans nécessiter de solvants chimiques, éliminant les déchets et résidus chimiques.
Points forts
Mandrin en métal mâle fileté de 6,35 mm-28 joint. À utiliser sur les perceuses à renvoi d'angle basse vitesse;Élimine proprement les revêtements et les mastics avec une abrasion minimale ou nulle, sur le métal, les apprêts ou les sous-couches de peinture;Se fixe à un outil rotatif pour remplacer le grattage manuel au grattoir métallique qui prend du temps et qui creuse la pièce;Nettoie sans nécessiter de solvants chimiques, éliminant les déchets et résidus chimiques;Le cutter n° 3 est destiné aux applications planes. Son diamètre de 0,4 pouce s'adapte entre les rivets et dans les espaces étroits;Le cutter n° 8 mesure 1 pouce de diamètre et possède une cavité interne conçue pour s'adapter directement sur les rivets ou autres saillies pour un nettoyage en profondeur;Principalement utilisé dans l'industrie aérospatiale
Informations techniques
Attributs
| Type | cutter |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,47 € HT
/ unité
10,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h