Crochet d'attache SAM 920C6, Largeur: 70 mm
Crochet Simple L.150
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :920C6
Rubix :0149-5215925
EAN :3272670572010
Documents
Détails articles : CROCHET SIMPLE L.150
Longueur 150 cm
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 150 mm |
|---|---|
| Largeur | 70 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,07 € HT
/ unité
4,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours

