Crochet d'attache SAM RC-51, Largeur: 70 mm
Crochet A Ressort De 15Mm Pour Panneaux Services
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :RC-51
Rubix :0149-5181697
EAN :3272670528093
Documents
Détails articles : CROCHET A RESSORT DE 15MM
Diam 15mm pour panneaux PS-VI et PS-V1/2
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 70 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,60 € HT
/ 5 unités
33,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

