Crochet porte-charge (Crochet de sécurité, crochet de fonderie, crochet articulé, crochet pour béton) PMS Industrie CRO/SANDOW FER, Modèle: CRO/SANDOW FER
Crochet métallique pour sandow
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PMS Industrie :CRO/SANDOW FER
Rubix :7679-7000426
EAN :3660358752838
Documents
Détails articles : CROCHET FER.P/SANDOW 8-9-10-11 NOIR
Pour sandow en bobine de 100 m de 8 mm, 9 mm ou 10 mm de diamètre. Couleur : noir.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 21 mm |
|---|---|
| Modèle | cro/sandow fer |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,06 € HT
/ unité
2,47 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

