Crochet porte-charge (Crochet de sécurité, crochet de fonderie, crochet articulé, crochet pour béton) Spartex 854769, Charge maxi d'utilisation CMU: 5300 kg | Qualité: Grade 80 | Modèle: For Ø 13 mm chain
Crochet à linguet forge à chape - acier peint grade 80
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :854769
Rubix :C600-7097446
EAN :3660338103469

Documents
Détails articles : CROCHET A CHAPE A LINGUET FORGE CMU 5,3 T
Crochet à linguet forge à chape - acier peint grade 80 Livré avec l’axe
Conditionnement : sachet plastique
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 5300 kg |
|---|---|
| Diamètre | 13 mm |
| Modèle | for ø 13 mm chain |
| Qualité | grade 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,39 € HT
/ unité
68,87 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
