Couteau pour outillage électroportatif Fein 31308152001

Couteau

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :31308152001
Rubix :0140-5150184
EAN :4014586239606
COUTEAU CR.ACIER INOX BSS
brand logo

Documents

Détails articles : COUTEAU CR.ACIER INOX BSS


Couteau. pour inox jusqu'à 800 N/mm²
Acier jusqu'à 400 N/mm²: 1,6 mm|Acier jusqu'à 800 N/mm²: 0,8 mm|Métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm²: 2 mm|Rayon minimum: 160 mm
brand logo

Informations techniques


Attributs
195,95 HT
/ unité
235,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours