Couteau pour outillage électroportatif Fein 63502174410

Accessoires oscillants SL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :63502174410
Rubix :0140-5487982
Fabricant :63502174410
EAN :4014586481906
LAME SCIE STARLOCK AVEC BUTEE DE PROFONDEUR

Documents

Détails articles : LAME SCIE STARLOCK AVEC BUTEE DE PROFONDEUR


La lame de scie avec butée de profondeur Starlock de FEIN réalise des coupes jusqu'à 2,5 mm. Elle permet notamment d’ouvrir des chemins de câbles et des conteneurs en plastique, tout en limitant le risque d’atteindre les éléments situés dessous.

Caractéristiques :
Cette lame de scie est conçue pour réaliser des découpes peu profondes et régulières dans des éléments en plastique. Elle intègre une butée soudée directement sur la lame, qui limite automatiquement la profondeur de coupe à 2,5 mm. Cette conception évite d’avoir à régler la profondeur avant utilisation. Cela facilite notamment l’ouverture de chemins de câbles ou de conteneurs en plastique, sans atteindre les câbles internes ni le support situé dessous.

Le porte-outil Starlock permet le montage sur les machines compatibles avec cette interface.

Spécifications :
• Diamètre : 85 mm
• Profondeur de coupe : 2,5 mm
• Porte-outil : Starlock
• Quantité : 1 pièce

Points forts

• Maîtrise de la profondeur : la butée intégrée limite la coupe à 2,5 mm
• Protection des éléments sous-jacents : la profondeur définie réduit le risque d’atteindre les câbles ou les matériaux situés sous la surface
• Utilisation directe : la butée soudée en permanence ne nécessite pas de réglage ou de montage séparé
• Compatibilité Starlock : le porte-outil permet le montage sur les machines utilisant cette interface

Applications

Cette lame convient à l’ouverture de chemins de câbles et d’autres conteneurs en plastique. De manière générale, elle peut être utilisée lors de travaux d’installation ou de maintenance nécessitant une coupe peu profonde, notamment lorsque des câbles ou un autre matériau doivent rester intacts sous la zone travaillée.

Informations techniques


Attributs
82,73 € HT
/ unité
99,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours