Couteau pour outillage électroportatif Fein 31308151008

Couteau pour courbes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :31308151008
Rubix :0140-5301271
EAN :4014586239590
COUTEAU POUR COURBE 1 MM BSS 31308151008
brand logo

Documents

Détails articles : COUTEAU POUR COURBE 1 MM BSS 31308151008


Couteau pour courbes. pour tôle jusqu'à 400 N/mm²
Acier jusqu'à 400 N/mm²: 1 mm|Métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm²: 1,2 mm|Rayon minimum: 48 mm
brand logo

Informations techniques


Attributs
172,27 € HT
/ unité
206,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours