Éponge abrasive Pferd Tools PVSK 150 A 100
Coussinets abrasifs POLINOX® PVSK 150 A 100
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :PVSK 150 A 100
Rubix :0060-5275317
Fabricant :44697110
EAN :4007220294628
Détails articles : COUSSINET ABRASIF PVSK 150-100 44697110
Abrasif : A = corindon SiC = carbure de silicium Applications : Homogénéisation des aspects brossés Dépolissage des parties à coller Nettoyage d'éléments de construction en acier spécial (INOX) Recommandations d'utilisation : Utilisable en ponçage à sec ou sous arrosage Grâce à leur flexibilité il est possible d’effectuer d’excellents travaux sur contours et endroits difficilement accessibles.Ils sont appropriés pour des travaux légers de ponçage, d’ébavurage et de nettoyage sur métaux, matières synthétiques (GFK), aciers spéciaux (INOX), aluminium, peintures et mastics.
Informations techniques
Attributs
| Type | manique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,10 € HT
/ 10 unités
69,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours