Courroies crantées métriques Optibelt 32 AT5 / 500
Courroies plates dentées métriques
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :32 AT5 / 500
Rubix :0314-1427733
Fabricant :1039395
EAN :4014486730692





Résumé technique
| Profil | at5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 500 mm |
| Largeur courroie | 32 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 32 AT5 500 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Courroie dentée haute performance en polyuréthane, métrique.
Courroie dentée haute performance en polyuréthane, métrique
Informations techniques
Attributs
| Profil | at5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 500 mm |
| Largeur courroie | 32 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Hauteur | 2,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,92 € HT
/ unité
47,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours