Références
Optibelt :6 AT3 / 270 AP
Rubix :0314-1384375
Fabricant :1027633
EAN :4044978003478


Résumé technique
| Profil | at3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 270 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 6 AT3 270 AP ALPHA POWER - PU ACIER
Courroie crantée optibelt ALPHA POWER avec profil AT3, longueur 270 mm et largeur 6 mm. 90 dents, pas de 3 mm, pour des transmissions fiables.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 270 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
| Division de dent | 3 mm |
| Matière | polyuréthane coulé (pu, thermodurcissable) thermoplastique / polyuréthane coulé (shore a 86 ±4, gris) |
| Angle de dent | 50 ° |
| Nombre de dents | 90 |
| Matériau d'armature | corde de traction en acier (hautement flexible) ø 0,3 mm |
| Hauteur | 1,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,12 € HT
/ unité
14,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours