Courroies crantées métriques Optibelt 32 AT10 / 530
optibelt ALPHA TORQUE AT10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :32 AT10 / 530
Rubix :0314-1236256
Fabricant :1728380
EAN :4014486139105





Résumé technique
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 530 mm |
| Largeur courroie | 32 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 32 AT10 530 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 530 mm |
| Largeur courroie | 32 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 53 |
| Hauteur | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,61 € HT
/ unité
47,53 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours