Références
Optibelt :12 AT3 / 399 AP
Rubix :0314-1384068
Fabricant :1027651
EAN :4044978003898


Résumé technique
| Profil | at3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 399 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 12 AT3 399 AP ALPHA POWER - PU ACIER
Courroie crantée en polyuréthane avec âme en acier pour transmissions synchrones. Profil AT3, pas de 3 mm, -30/+80°C pour des applications fiables.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 399 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
| Division de dent | 3 mm |
| Matière | polyuréthane (pu) |
| Angle de dent | 50 ° |
| Nombre de dents | 133 |
| Matériau d'armature | acier (corde de tension en acier) |
| Hauteur | 1,9 mm |
| Résistance à l’huile | oui |
| Température de service maximale | 80 °C |
| Norme | ISO 17396 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,03 € HT
/ unité
27,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours