Courroies crantées métriques Optibelt 10 T2,5 / 200

optibelt ALPHA TORQUE T2,5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :10 T2,5 / 200
Rubix :0314-1235014
Fabricant :1625387
EAN :4014486152241
COURROIE DENTEE 10 T2,5 200 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt2,5
Longueur primitive200 mm
Largeur courroie10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 10 T2,5 200 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilt2,5
Longueur primitive200 mm
Largeur courroie10 mm
Division de dent2,5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents80
Hauteur1,3 mm
20,15 HT
/ unité
24,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours