Courroies trapézoïdales larges Optibelt 28X8 X 1500
Courroie
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :28X8 X 1500
Rubix :0314-1048096
Fabricant :1663720
EAN :4014486174007



Documents
Détails articles : COURROIE VARIATEUR 28X8 LI 1500
Courroie trapézoïdale large SUPER VX - à flancs ouverts, crantée moulée
Informations techniques
Attributs
| Profil | 1012 |
|---|---|
| Longueur intérieure | 1500 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Largeur supérieure | 28 mm |
| Largeur inférieure | 12,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,67 € HT
/ unité
96,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
