Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA2060E - 889352

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857669
Mecaline :SPA2060E - 889352
Rubix :X600-1473871
Fabricant :889352
EAN :3660338419058
COURROIE SPA 2060 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence2060 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 2060 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence2060 mm
Longueur intérieure2015 mm
Longueur extérieure2078 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
14,72 € HT
/ unité
17,66 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h