Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ1270MC - 889882

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :880910
Mecaline :XPZ1270MC - 889882
Rubix :X600-1474646
Fabricant :889882
EAN :3660338424359
COURROIE XPZ 1270 9,7X8

Résumé technique

Profilxpz
Longueur de référence1270 mm
Longueur extérieure1283 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPZ 1270 9,7X8


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence1270 mm
Longueur extérieure1283 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur8 mm
Matièreepdm
13,36 € HT
/ unité
16,03 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h