Courroies crantées HTD Gates PC2 8MGT 720 21
Courroie Synchrone Poly Chain GT2
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :PC2 8MGT 720 21
Rubix :7608-1143065
Fabricant :927509026
EAN :5412571231434




Résumé technique
| Profil | 8mgt |
|---|---|
| Longueur primitive | 720 mm |
| Largeur courroie | 21 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 720 8MGT2 21MM POLYCHAIN GT2
Poly Chain GT2 a été conçue pour délivrer des performances optimales particulièrement sur les entraînements à couple élevé et à petite vitesse, et ce, pour toutes les applications industrielles. Cette courroie légère dispose d'une capacité de puissance jusqu'à 40% supérieure aux modèles précédents, tout en préservant la même longue durée de vie. Poly Chain GT2 fonctionne sur les poulies Poly Chain GT. Ces courroies représentent une excellente alternative aux chaînes à rouleaux car elles ne nécessitent ni reprise de tension, ni lubrification. Compacts, légers et économiques, les entraînements Poly Chain GT2 offrent une durée de vie longue et fiable.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mgt |
|---|---|
| Longueur primitive | 720 mm |
| Largeur courroie | 21 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 90 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,25 € HT
/ unité
239,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (42) jours