Courroies crantées HTD Gates PCV 14MGT 2100 37
Courroie Synchrone Poly Chain Carbon Volt
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :PCV 14MGT 2100 37
Rubix :7608-1284645
Fabricant :923905150
EAN :5414465493256




Résumé technique
| Profil | 14mgt |
|---|---|
| Longueur primitive | 2100 mm |
| Largeur courroie | 37 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 2100 14MGTV 37MM POLYCHAIN CARBON VOLT
La puissance dont vous rêvez avec la sécurité en plus ! Les courroies de transmission de puissance antistatiques sont indispensables dans les environnements à risques, comme celui des secteurs de l'énergie, de l'agriculture et de la pétrochimie. La courroie Poly Chain Carbon Volt est la seule du marché à offrir une solution de pointe conforme à la norme ISO 9563 en assurant la conductivité statique tout au long de sa durée de vie. Son revêtement conducteur breveté transfère l'électricité statique en toute sécurité vers les cordes de traction en carbone. Ces dernières étant conductrices, il n'y a pas d'accumulation possible de charges statiques. La courroie Poly Chain Carbon Volt est donc l'option la plus fiable et la plus sécuritaire du marché pour des applications dans des environnements ATEX. Gates utilise des cordes de traction en fibre de carbone brevetées qui offrent une puissance nominale accrue, sont plus compactes, plus flexibles et autorisent l'utilisation de galets de c
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14mgt |
|---|---|
| Longueur primitive | 2100 mm |
| Largeur courroie | 37 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Division de dent | 14 mm |
| Nombre de dents | 150 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 221,81 € HT
/ unité
1 466,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (40) jours