Courroies crantées HTD Gates PCV 8MGT 896 12

Courroie synchrone en polyuréthane

Voir les informations techniques

Références

Gates :PCV 8MGT 896 12
Rubix :7608-1284486
Fabricant :923900112
EAN :5414465489723
COURROIE DENTEE 896 8MGTV 12MM POLYCHAIN CARBON VOLT

Résumé technique

Profil8mgt
Longueur primitive896 mm
Largeur courroie12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 896 8MGTV 12MM POLYCHAIN CARBON VOLT


La Poly Chain® GT2 a été conçue pour offrir des performances optimales, y compris sur les entraînements à couple élevé et à faible vitesse dans toutes les applications industrielles. Cette courroie légère offre des puissances nominales jusqu'à 40% supérieures à celles des constructions précédentes (Poly Chain® GT), tout en conservant la même durée de vie. La Poly Chain® GT2 fonctionne sur des poulies Poly Chain® GT. Sa construction est basée sur une conception innovante de pointe. Le corps et les dents de la courroie sont constitués d'un composé unique de polyuréthane, ce qui rend la courroie résistante et pratiquement insensible à l'abrasion et aux attaques chimiques. Les courroies Poly Chain® GT2 constituent une excellente alternative aux chaînes à rouleaux, ne nécessitant ni retension ni lubrification. Peu encombrantes, légères et économiques, les transmissions Poly Chain® GT2 offrent une durée de vie longue et fiable.

Points forts

-Les dents et le corps sont constitués d'un composé de polyuréthane léger, spécialement mélangé pour adhérer aux cordes et au tissu. Ce polyuréthane de formulation unique rend la courroie résistante et pratiquement insensible à l'abrasion et aux produits chimiques.
Les cordes de traction en aramide offrent une capacité de transport d'énergie extraordinaire.
La résistance à la fatigue de l'aramide est exceptionnelle et sa haute résistance aux chocs permet de supporter les chocs et les surcharges.
Le tissu qui recouvre les dents est très résistant à l'huile, aux produits chimiques, aux polluants, à la corrosion et à l'abrasion. Il est exceptionnellement durable et reste pleinement opérationnel à des températures extrêmes allant de -54°C à +85°C
Le revêtement en tissu réduit la friction avec la poulie, minimisant ainsi l'accumulation de température.

Informations techniques


Attributs
Profil8mgt
Longueur primitive896 mm
Largeur courroie12 mm
Matièrepolyuréthane
Division de dent8 mm
Nombre de dents112
128,44 € HT
/ unité
154,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (40) jours