Courroies crantées en pouces Gates 750 H 200
Courroie Synchrone Classique PowerGrip
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :750 H 200
Rubix :7608-1144626
Fabricant :927754878
EAN :5414465071522


Résumé technique
| Profil | h |
|---|---|
| Longueur primitive | 75 '' |
| Largeur courroie | 50,8 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 750 H 200 POWERGRIP
Les courroies synchrones classiques PowerGrip™ de Gates® offrent une solution sans entretien, économique et de qualité OE pour vos entraînements de distribution conventionnels tels que les chaînes et les engrenages. Leur domaine d'application s'étend des entraînements miniatures (imprimantes informatiques) aux machines lourdes (pompes à huile, etc.). Le profil de dent trapézoïdal rend cette courroie particulièrement adaptée aux applications de positionnement.
Points forts
• Sans entretien et avec une longue durée de vie.
Applications
La corde de traction en fibre de verre offre une grande résistance, une excellente durée de vie en flexion et une grande résistance à l'allongement.
Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l'huile, l'humidité et d'autres contaminants.
Le revêtement cranté en nylon offre une surface d'usure durable pour une longue durée de vie.
Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l'huile, l'humidité et d'autres contaminants.
Le revêtement cranté en nylon offre une surface d'usure durable pour une longue durée de vie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | h |
|---|---|
| Longueur primitive | 75 '' |
| Largeur courroie | 50,8 mm |
| Division de dent | 12,7 mm |
| Matière | cr |
| Nombre de dents | 150 |
| Hauteur | 4 mm |
| Longueur primitive (mm) | 1905 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,96 € HT
/ unité
99,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours