Courroies crantées en pouces Gates 225 L 100

Courroie Synchrone Classique PowerGrip

Voir les informations techniques

Références

Gates :225 L 100
Rubix :7608-1143042
Fabricant :925733022
EAN :5412571224894
COURROIE DENTEE 225 L 100 POWERGRIP

Résumé technique

Profill
Longueur primitive22,5 ''
Largeur courroie25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 225 L 100 POWERGRIP


Les courroies synchrones classiques PowerGrip™ de Gates® offrent une solution sans entretien, économique et de qualité OEM pour vos entraînements de distribution conventionnels tels que les chaînes et les engrenages. Leur champ d'application s'étend des entraînements de petite taille (imprimantes) aux machines lourdes (pompes à huile, etc.). Le profil de dent trapézoïdal rend cette courroie particulièrement adaptée aux applications de positionnement.

Points forts

• Sans entretien et avec une longue durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive22,5 ''
Largeur courroie25,4 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrefibre de verre (cordon de traction);néoprène (corps);nylon (revêtement des dents)
Nombre de dents60
Hauteur3,5 mm
Longueur primitive (mm)571,5 mm
16,81 € HT
/ unité
20,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours