Courroies crantées métriques Optibelt 380 T5 / 650
COURROIE SYNCHRO T 5. 650 A
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :380 T5 / 650
Rubix :0314-1326972
Fabricant :1683960
Détails articles : MANCHON DENTE T5 650 ALPHA TORQUE - PU ACIER - AU MM
Timing Belts, Metric
Informations techniques
Attributs
| Profil | t5 |
|---|---|
| Largeur courroie | 380 mm |
| Division de dent | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,01 € HT
/ 0,01
0,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

