Courroies crantées métriques Optibelt 16T10.770
COURROIE SYNCHRO 16 T10. 770
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :16T10.770
Rubix :0314-1244903
Fabricant :16T10.770PU-AC-SOUD


Résumé technique
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 770 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 16 T10 770 PU CABLE ACIER SOUDEE - (SD)
Les courroies ALPHA V sont mises sans fin à partir de courroies plates dentées ALPHA Linear. Les câbles de traction sont sectionnés et elles servent surtout au transport.
Points forts
Toutes les longueurs multiples du pas sont réalisables. Economiques et livrables rapidement. Nombreuses variantes, également avec revêtement textile. Malgré interruption du câblé, 50% de puissance d'une courroie sans fin. Livrables avec câbles de traction spéciaux.
Informations techniques
Attributs
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 770 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
| Division de dent | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,89 € HT
/ unité
51,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours