Courroies crantées HTD Gates GT3 350 5MGT 9

Courroie PGGT3

Voir les informations techniques

Références

Gates :GT3 350 5MGT 9
Rubix :7608-1151126
Fabricant :940055221
EAN :5414465312595
COURROIE DENTEE 350 5MGT3 9MM POWERGRIP GT3

Résumé technique

Profil5mgt
Longueur primitive350 mm
Largeur courroie9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 350 5MGT3 9MM POWERGRIP GT3


Courroie synchrone en caoutchouc de première qualité avec profil de dent GT optimisé. Les cordes de traction en spirale rendent la courroie extrêmement puissante, extrêmement flexible et résistante à l'étirement. Composé technologiquement avancé pour les dents et la couche supérieure avec des cordes de traction en fibre de verre. Entraînements compacts, légers et rentables.

Points forts

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Informations techniques


Attributs
Profil5mgt
Longueur primitive350 mm
Largeur courroie9 mm
Matièrechloroprène
Division de dent5 mm
Nombre de dents70
16,92 € HT
/ unité
20,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours